Nexans - DEFROST PIPE 15 - 10174809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 15 W/m
Bruksområde - Takrenne
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Defrost Pipe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210056402
Elnummer
1037301
Leverandørens varenummer
10174809
Typebeskrivelse
DEFROST PIPE 15
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
15 W/m
Bruksområde:
Takrenne
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
8 mm
Farge:
Svart