Nexans - DEFROST WATER KIT 15m 11W/m - 10206612

Nexans
KopierKopier
Nexans - DEFROST WATER KIT 15m 11W/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 45 °C

  • Oppvarmingseffekt - 26 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210063349

Elnummer

1037314

Leverandørens varenummer

10206612

Typebeskrivelse

Drikkevannsgodkjent varmekabel sett

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

45 °C

Oppvarmingseffekt:

26 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Diameter:

7 mm

Høyde:

7 mm

Lengde:

15 m

Farge:

Svart

DEFROST WATER KIT, selvbegrensende varmekabel for frostsikring i (drikkevanns)rør. Ytterkappematerialet tilfredsstiller krav satt av helsemyndighetene for denne type bruk. Det vil si at det ikke avgis skadelige stoffer, smak eller lukt til drikkevannet. De selvbegrensende egenskapene gjør at varmekabelen ikke vil overopphetes. Avgitt effekt er selvbegrensende i forhold til rørtemperaturen. KONSTRUKSJON, Ledere: Fortinnet kobber, Kjerne: Halvledende polymer, Isolasjon: Polyetylen (PE), Skjerm: Aluminiumsbånd, Jordtråd: Fortinnet kobber, Ytre kappe: Polyetylen (PE). TEKNISKE DATA, Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 45 grader Celsius, Minimum installasjonstemperatur: -10 grader Celsius, Minste bøyeradius: 15 mm, Nominell driftsspenning: 230VAC, Maks. sikringsstørrelse: 10A, Maks. motstand i jordtråd: 18,5 Ohm/km. Yter 18,5 W/m i vann ved 5 grader Celsius, og 9 W/m i luft ved 5 grader Celsius.