Nexans - DEFROST WATER KIT 20m 11W/m - 10206613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 45 °C
Oppvarmingseffekt - 26 W/m
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Defrost Water
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210063356
Elnummer
1037315
Leverandørens varenummer
10206613
Typebeskrivelse
DEFROST WATER KIT 20m
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
45 °C
Oppvarmingseffekt:
26 W/m
Lengde:
20 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Farge:
Svart
DEFROST WATER KIT er en halogenfri selvbegrensende varmekabel, ideell for frostsikring av drikkevannsrør. Kabelen er spesielt godt egnet for montasje innvendig i rør, og ytterkappematerialet er godkjent for denne typen bruk.
DEFROST WATER KIT varmekabelen kommer i ferdig lengde, komplett med endeavslutning, 1,5m kald tilleder og med schuko plugg.
Vær oppmerksom på at produktets endeavslutning er noe større enn varmekabelen selv. Kabelen har en diameter lik 7,3 mm, mens endeavslutningen har en diameter lik 10 mm.
DEFROST WATER KIT varmekabelen kommer i ferdig lengde, komplett med endeavslutning, 1,5m kald tilleder og med schuko plugg.
Vær oppmerksom på at produktets endeavslutning er noe større enn varmekabelen selv. Kabelen har en diameter lik 7,3 mm, mens endeavslutningen har en diameter lik 10 mm.