Nexans - DEFROST PIPE 20 - LS T300 - 10573444

Nexans
KopierKopier
Nexans - DEFROST PIPE 20 - LS T300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Bruksområde - Takrenne

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210133905

Elnummer

1037318

Leverandørens varenummer

10573444

Typebeskrivelse

DEFROST PIPE 20 - LS T300

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Bruksområde:

Takrenne

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Høyde:

5,6 mm

Bredde:

13,5 mm

Farge:

Svart

DEFROST PIPE - LS er en selvbegrensende varmekabel, som er ideell for frostsikring av rør, tanker, takrenner og nedløp. Den kan lengdetilpasses på stedet innenfor de lengdebegrensninger som er angitt, og eksakte lengder kan tilpasses og monteres uten komplisert beregninger. Alle DEFROST PIPE kabler er UV-motstandsdyktig, og tåler å bli utsatt for sollys. De selvbegrensende egenskapene til DEFROST PIPE gjør at den aldri vil overopphetes, selv om den overlapper seg selv. Avgitt effekt er selvbegrensende i forhold til rør- eller omgivelsestemperaturen. DEFROST PIPE 20 - LS er spesielt velegnet for takrenner og nedløp, da den avgir høy effekt i smelte-fasen og lavere effekt når isen eller snøen har smeltet. DEFROST PIPE 20 kan regnes som en universalkabel for denne type bruk.