ØS Varme - ØS Snøkabel-30 3000W 100m 230V - 1037406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Lengde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Snøkabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002914501
Elnummer
1037406
Leverandørens varenummer
1037406
Typebeskrivelse
1037406
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Lengde:
100 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
8,3 mm
Høyde:
8,3 mm
Bredde:
8,3 mm
Farge:
Gul
ØS Snøkabel benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm og derfor meget robust.