ØS Varme - ØS Snøkabel-30 4500W 150m 230V - 1037408

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Snøkabel-30 4500W 150m 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

230 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 30 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002914525

Elnummer

1037408

Leverandørens varenummer

1037408

Typebeskrivelse

1037408

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

30 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

8,3 mm

Høyde:

8,3 mm

Bredde:

8,3 mm

Lengde:

150 m

Farge:

Gul

ØS Snøkabel benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm og derfor meget robust.