nVent Thermal - T2RØD-16M M/TERM SENZ - 1244-022586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 15 W/m
Lengde - 16 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2 Rød system
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506019391
Elnummer
1038186
Leverandørens varenummer
1244-022586
Typebeskrivelse
R-RD-B-16M/SENZ-WIFI
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
15 W/m
Lengde:
16 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
8,5 mm
Bredde:
5,8 mm
Farge:
Rød
Maks. Tilkoblingslengde er basert på en laveste starttemperatur:
100 m ved 20 °C, 85 m ved 15 °C, 75 m ved 10 °C og 60 m ved 5 °C.
Tilkoblingsspenning 230 V.