Raychem / nVent - 10XL2-ZH Selvregulerende Varmekabel - P000002113

KopierKopier
Raychem / nVent - 10XL2-ZH  Selvregulerende Varmekabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

1 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506019322

Elnummer

1038204

Leverandørens varenummer

P000002113

Typebeskrivelse

10XL2-ZH

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

1 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Fortinnet

Høyde:

6,8 mm

Bredde:

13,8 mm

Farge:

Andre

Raychem XL-Trace benyttes til frostsikring av rør på steder som utsettes for temperaturer under null, og sørger for opprettholdelse av flyt i spillvannsrør. Den selvregulerende varmekabelserien, kombinert med rørisolasjon, forhindrer at vannrør, brannledninger og sprinklere fryser og spillvannsrør tetter seg. XL-Traces røyksvake og halogenfrie materialer er utviklet spesielt for bruk i kommersielle bygninger og bolighus, og er den sikreste løsningen for moderne byggedesign. For hurtig og enkel installasjon er alle XL-Trace kablene konstruert for bruk med RayClic-hurtigkoblingsenheten.
10XL2-ZH (10 W/m ved 5 °C)
15XL2-ZH (15 W/m ved 5 °C)
26XL2-ZH (26 W/m ved 5 °C)
31XL2-ZH (31 W/m ved 5 °C)
Inntil 90 % lavere røykavgivelse: Testet og funnet i samsvar med IEC61034-2
Halogenfri: Testet og funnet i samsvar med IEC60754-1
Bedre selvslukkende egenskaper under IEC62395 branntesten