Raychem / nVent - 8KTV2-CT Selvregulerende varmekabel - 196865-000

KopierKopier
Raychem / nVent - 8KTV2-CT Selvregulerende varmekabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

25 W/m
Se tilgjengelige varianter47 W/m
Se tilgjengelige varianter65 W/m

Lengde:

180 m
Se tilgjengelige varianter110 m
Se tilgjengelige varianter130 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 150 °C

  • Oppvarmingseffekt - 25 W/m

  • Lengde - 180 m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455001136

Elnummer

1038302

Leverandørens varenummer

196865-000

Typebeskrivelse

1038302

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

150 °C

Oppvarmingseffekt:

25 W/m

Lengde:

180 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjerming:

Fletting

Høyde:

7,6 mm

Bredde:

13,3 mm

Farge:

Rød

Elektrisk varmesøking for vedlikehold av
prosesstemperatur på opp til 150°C. Kan
monteres på rør som skal damprengjøres.

KTV-familien av selvregulerende, parallellkretsers
varmekabler benyttes til vedlikehold
av prosesstemperatur i rør og beholdere.

Den kan også brukes til frostbeskyttelse
av store rør og på bruksområder som må
tåle eksponering for høye temperaturer.