Raychem / nVent - 8XTV2-CT Selvregulerende varmekabel - 325059-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 120 °C
Oppvarmingseffekt - 47 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455007060
Elnummer
1038311
Leverandørens varenummer
325059-000
Typebeskrivelse
1038311
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
120 °C
Oppvarmingseffekt:
47 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
0 mm
Høyde:
7,2 mm
Bredde:
11,7 mm
Farge:
Rød
Elektrisk varmesøking for vedlikehold av
prosesstemperatur på opp til 120°C. Kan
monteres på rør som skal damprengjøres.
XTV-familien av selvregulerende, parallellkretsers
varmekabler benyttes til vedlikehold
av prosesstemperatur i rør og
beholdere.
Den kan også brukes til frostbeskyttelse
av store rør og på bruksområder som må
tåle eksponering for høye temperaturer.
prosesstemperatur på opp til 120°C. Kan
monteres på rør som skal damprengjøres.
XTV-familien av selvregulerende, parallellkretsers
varmekabler benyttes til vedlikehold
av prosesstemperatur i rør og
beholdere.
Den kan også brukes til frostbeskyttelse
av store rør og på bruksområder som må
tåle eksponering for høye temperaturer.