Raychem / nVent - 15XTV2-CT Selvregulerende Varmekabel - 214999-000

KopierKopier
Raychem / nVent - 15XTV2-CT Selvregulerende Varmekabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

12 W/m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 120 °C

  • Oppvarmingseffekt - 12 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455007343

Elnummer

1038313

Leverandørens varenummer

214999-000

Typebeskrivelse

1038313

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

120 °C

Oppvarmingseffekt:

12 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

0 mm

Høyde:

7,2 mm

Bredde:

11,7 mm

Lengde:

245 m

Farge:

Rød

Elektrisk varmesøking for vedlikehold av
prosesstemperatur på opp til 120°C. Kan
monteres på rør som skal damprengjøres.

XTV-familien av selvregulerende, parallellkretsers
varmekabler benyttes til vedlikehold
av prosesstemperatur i rør og beholdere.

Den kan også brukes til frostbeskyttelse
av store rør og på bruksområder som må
tåle eksponering for høye temperaturer.