Raychem / nVent - 10QTVR2-CT Selvregulerende Varmekabel - 391991-000

KopierKopier
Raychem / nVent - 10QTVR2-CT Selvregulerende Varmekabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

38 W/m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 110 °C

  • Oppvarmingseffekt - 38 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455001044

Elnummer

1038348

Leverandørens varenummer

391991-000

Typebeskrivelse

QTV-10QTVR2-CT

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

110 °C

Oppvarmingseffekt:

38 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Fortinnet

Diameter:

0 mm

Høyde:

4,5 mm

Bredde:

11,8 mm

Lengde:

1 m

Farge:

Brun

Raychem QTVR-serien med parallelle selvregulerende varmekabler er en ideell løsning for frostsikring av store rør og tanker med høyt varmetap, og til bruksområder med opprettholdelse av prosesstemperatur opptil 110 °C (225 °F) uten krav til damprengjøring. Alle har en ytterkappe av fluoropolymer (-CT) tilbyr kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korroderende stoffer.