Raychem / nVent - 15QTVR2-CT Selvregulerende Varmekabel - 040615-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 110 °C
Oppvarmingseffekt - 51 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455001051
Elnummer
1038358
Leverandørens varenummer
040615-000
Typebeskrivelse
QTV-15QTVR2-CT
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
110 °C
Oppvarmingseffekt:
51 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
4,5 mm
Bredde:
11,8 mm
Farge:
Brun