Raychem / nVent - EEX E MEK. SKJ.SETT. C-150-E - 073704-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Varmekabel/tilførselskabelTilkoblingstype:
KaldlimingSe tilgjengelige varianterVarmkrympeteknikk
Leveranseomfang:
Med avslutning og polklemmeGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel/tilførselskabel
Tilkoblingstype - Kaldliming
Leveranseomfang - Med avslutning og polklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455012286
Elnummer
1038362
Leverandørens varenummer
073704-000
Typebeskrivelse
C-150-E
Modell / utførelse:
Varmekabel/tilførselskabel
Tilkoblingstype:
Kaldliming
Leveranseomfang:
Med avslutning og polklemme
Kald påført lavprofilskjøtesett for en varmekabel. Maksimal belastning på 25 A.
Lavprofilskjøtesett i kald versjon. Kitet lar deg koble Raychems varmekabler BTV, QTVR, XTV og KTV direkte til en fleksibel strømkabel. Kan brukes i applikasjoner for -50 til 215 ° C. Godkjent for eksplosjonsfarlige områder. Egnet strømkabel er for eksempel. Raychem C-150 PC, eller en annen egnet standard 3 x 1,5 mm2 standard industrirederkabel, eller 3 x 2,5 mm2, med grove kobberledere og ytre isolasjon.
Lavprofilskjøtesett i kald versjon. Kitet lar deg koble Raychems varmekabler BTV, QTVR, XTV og KTV direkte til en fleksibel strømkabel. Kan brukes i applikasjoner for -50 til 215 ° C. Godkjent for eksplosjonsfarlige områder. Egnet strømkabel er for eksempel. Raychem C-150 PC, eller en annen egnet standard 3 x 1,5 mm2 standard industrirederkabel, eller 3 x 2,5 mm2, med grove kobberledere og ytre isolasjon.