DEVI - DEVIsnow 20 1200W 60m 230V - 83902104

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Lengde - 60 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466187494

Elnummer

1054104

Leverandørens varenummer

83902104

Typebeskrivelse

Varmekabel frostsikring

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Lengde:

60 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Høyde:

7,5 mm

Farge:

Svart

Kabeltype: 2-leder
Spenning: 230V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7