DEVI - DEVIsnow 20 1333W 70m 230V - 83902105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVIsnow 20T 230V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466187500
Elnummer
1054105
Leverandørens varenummer
83902105
Typebeskrivelse
Varmekabel frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
7,5 mm
Lengde:
70 m
Farge:
Svart
Kabeltype: 2-leder Spenning: 230V Effekt: 20W/m Tykkelse: 7 mm IP klasse: IPX7