DEVI - DEVIsnow 20 3875W 195m 230V - 83902111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 195 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVIsnow 20T 230V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466187562
Elnummer
1054111
Leverandørens varenummer
83902111
Typebeskrivelse
Varmekabel frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
195 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
250 mm
Bredde:
400 mm
Farge:
Svart
Kabeltype: 2-leder
Spenning: 230V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7
Spenning: 230V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7