DEVI - DEVIsafe 20T 1200W 230V 60m - 140F1280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 60 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466224168
Elnummer
1054187
Leverandørens varenummer
140F1280
Typebeskrivelse
1054187
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
60 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
6,9 mm
Farge:
Svart
DEVIsafe™ 20T er en robust 2-leder prisgunstig varmekabel som egner seg godt i større prosjekter. Kabelen er enkel å installere, og anvendes i innendørs installasjoner i betonggulv >3 cm.
Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Det gis 20 års utvidet garanti.
Effekt: 20 W/m
Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning
Tilledning: 2,3 m, DTCL, 3G (1,5 or 2,5)mm²
Spenning: 230V~
Diameter: 6,9 millimeter
Kappe: PVC
Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)
Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Det gis 20 års utvidet garanti.
Effekt: 20 W/m
Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning
Tilledning: 2,3 m, DTCL, 3G (1,5 or 2,5)mm²
Spenning: 230V~
Diameter: 6,9 millimeter
Kappe: PVC
Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)