DEVI - DEVIsafe 20T 2040W 230V 101m - 140F1283

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 60 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Lengde - 101 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466224199

Elnummer

1054191

Leverandørens varenummer

140F1283

Typebeskrivelse

1054191

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

60 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Lengde:

101 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

6,9 mm

Farge:

Svart

DEVIsafe™ 20T er en robust 2-leder prisgunstig varmekabel som egner seg godt i større prosjekter. Kabelen er enkel å installere, og anvendes i innendørs installasjoner i betonggulv >3 cm.
Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Det gis 20 års utvidet garanti.
Effekt: 20 W/m
Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning
Tilledning: 2,3 m, DTCL, 3G (1,5 or 2,5)mm²
Spenning: 230V~
Diameter: 6,9 millimeter
Kappe: PVC
Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)