Hager - KANAL PÅ RULL, 20x20mm hvit - LFR2002009016

Hager
KopierKopier
Hager - KANAL PÅ RULL, 20x20mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm

Bredde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter33 mm

Nyttbart tverrsnitt:

342 mm²
Se tilgjengelige varianter84 mm²
Se tilgjengelige varianter256 mm²
Se tilgjengelige varianter700 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 20 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740013741

Elnummer

1235910

Leverandørens varenummer

LFR2002009016

Typebeskrivelse

LFR2002009016

Høyde:

20 mm

Bredde:

20 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Lengde:

20000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

342 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Med plasthengsel

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

Ja

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Materiale: PVC, Farge: hvit - RAL 9016, Lengde pr. rull: 20m. Sterk dobbeltsidig tape på undersiden av kanal. Kanalen er utstyrt med ferdigstansede hull. Bruddsikker hengsling av myk PVC