Spelsberg Norge - 2K-12, Junctionbox IP55, grey - 55788

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Grå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902021000

Elnummer

1239122

Leverandørens varenummer

55788

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP55

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

37 mm

Diameter:

85 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

• Hvit halogenfri termoplast • Testet og godkjent i henhold til UL94-HB • Oppfyller kravene i DIN VDE 0606 Ui=400V • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5 • Temperaturområde -25° til +40° Koblingsboks produsert i halogenfri hvit termoplast, testet og godkjent i henhold til UL94-HB. Koblingsboksen er ustyrt med 12 kabelgjennomføringer på sidene og to praktiske gjennomføringer i bunnen av boksen. Skrueløst lokk av snapon-typen, leveres tomt eller komplett med en 5-polet klemme. Som tilbehør finnes det en praktisk slitasjeavlastning som kan knekkes på midten og monteres på flere forskjellige måter for å avlaste slitasjen på flere utgående kabler. Slitasjeavlastningen kan også brukes i en boks med klemme.