Spelsberg Norge - Aki 4-th Enclosure, transparent lid - 57285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
600 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 209 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902885121
Elnummer
1239230
Leverandørens varenummer
57285
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Bredde:
300 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
209 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Med overdel:
Ja
Gjennomsiktig deksel:
Ja
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Antall kontaktåpninger:
0
Fortrykt:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
44,4 W