HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 80x40mm - 183-28040

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 80x40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter13,5 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter48 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm

Bredde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter11 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterHvit

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026564937

Elnummer

1270365

Leverandørens varenummer

183-28040

Typebeskrivelse

HTWD-HF-80X40-PC/ABS-GY

Høyde:

40 mm

Bredde:

80 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Lengde:

2000 mm

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Med overdel:

Ja

HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.

Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper iht. UL94 og EN 45545-2
Smale slisser egnet for kabler med små diametre
Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
Lokket går jevnt med kanalkanten
Bunnperforering iht. DIN EN 50085