Hager - Slisset ledningskanal 73x36 Halogenfri HNG7503707035B TEHALI - HNG7503707035B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
75 mmBredde:
37 mmMateriale:
PPO (Polyfenylenoxid)Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 37 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
HNG Slisset kanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740219471
Elnummer
1278356
Leverandørens varenummer
HNG7503707035B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Høyde:
75 mm
Bredde:
37 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Materiale:
PPO (Polyfenylenoxid)
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2125 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035