Hager - Slisset Ledningskanal 73X24Mm - DNG7502507030B

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset Ledningskanal 73X24Mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPPO (Polyfenylenoxid)

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 32 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740229807

Elnummer

1278378

Leverandørens varenummer

DNG7502507030B

Typebeskrivelse

1278378

Høyde:

75 mm

Bredde:

25 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Lengde:

2000 mm

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1375 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk