REHAU - METRA 60/40 Slisset kanal RAL 7030 - 726074

KopierKopier
REHAU - METRA 60/40 Slisset kanal RAL 7030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

60 mm

Bredde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Slisseavstand:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196718696

Elnummer

1279216

Leverandørens varenummer

726074

Typebeskrivelse

METRA 60/40

Høyde:

60 mm

Bredde:

40 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

40 mm

Slisseavstand:

1 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

4 mm²

Med overdel:

Ja

METRA 60/40 Slisset kanal RAL 7030