REHAU - Koblingskanal med lim VF 30 K renhvit RAL 9010 - 724264

KopierKopier
REHAU - Koblingskanal med lim  VF 30 K renhvit RAL 9010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

36 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter48 mm

Bredde:

34 mm
Se tilgjengelige varianter11 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn
Se tilgjengelige varianterHullet bunn

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 36 mm

  • Bredde - 34 mm

  • Lengde - 500 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Selvklebende og hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196727742

Elnummer

1282998

Leverandørens varenummer

724264

Typebeskrivelse

VF 30 K

Høyde:

36 mm

Bredde:

34 mm

Lengde:

500 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Farge:

Hvit

Diameter:

30 mm

Slisseavstand:

10 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

nei

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

10 mm²

Med overdel:

nei

Flexibel slisset kanal VF Bunnstansing med Langsliggende hull sørger for rask feste Leveres i lengder a 500mm uten lim
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010