MP Bolagen - Bolt jordingsbånd M5x25mm Syref MP-835R - 1284905

KopierKopier
MP Bolagen - Bolt jordingsbånd M5x25mm Syref MP-835R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde til underkant hode:

25 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm

Gjengelengde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm

Selvlåsende:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Hodeform - Flathode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Lengde til underkant hode - 25 mm

  • Sportype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333180977

Elnummer

1284905

Leverandørens varenummer

1284905

Typebeskrivelse

JORDKLEMMER

Materiale:

Rustfritt stål

Hodeform:

Flathode

Gjengemål metrisk (M.).:

5

Lengde til underkant hode:

25 mm

Sportype:

Andre

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 L (1.4404)

Type material sertifisert iht EN 10204:

Uten

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

25 mm

Helgjenget:

Ja

Gjengestigning:

0,8 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

8,5 mm

Hodehøyde:

3,3 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

Ja

Selvlåsende:

Ja

Farge:

Edelstål

Skrue med fjærskive og mutter i syrefast kvalitet A4. OBS! Fjæskive skal alltid brukes ved potensialtilkobling.

Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M
Hodediameter: 8,5 mm
Hodehøyde: 3,3 mm