Hager - Slisset ledningskanal, 80x120mm GRÅ - BA780120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
80 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 80 mm
Bredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740878654
Elnummer
1285639
Leverandørens varenummer
BA780120
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
80 mm
Bredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
7898 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030