Hager - Slisset ledningskanal, 60x40mm BLÅ - BA760040BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
60 mmBredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 40 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740878838
Elnummer
1285648
Leverandørens varenummer
BA760040BL
Typebeskrivelse
1285648
Høyde:
60 mm
Bredde:
40 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1758 mm²
Med overdel:
Ja
Slisset ledningskanal av hard PVC. Stagg kan brekkes av uten bruk av verktøy - Avrundede kanter - Enkel montering og demontering av lokk - Stagg avstand 12,5 mm - Ledningstverrsnitt opptil 6mm - Bunnstans i h.h.t. EN 50085 - Tre forhåndsproduserte bunn-stansinger fra kanalbredde 80mm - Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner - Stagg med to pregede ledningsholdere fra kanalhøyde 60mm - Blå kanal for egensikrede anlegg - Selvslukkende i h.h.t. UL94V0 UL listet, CSA listet. Temperaturbestandighet –5 til+60ºC Materiale: Hard PVC - Leveringslengde: 2000 mm Leveringsform: Kanalunderdel og lokk - Farge: Blå