Hager - Slissekanal Halogenfri 25x40 LYSGRÅ 2 meter - HA725040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
25 mmBredde:
40 mmNyttbart tverrsnitt:
463 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 25 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740199124
Elnummer
1285711
Leverandørens varenummer
HA725040
Typebeskrivelse
1285711
Materiale:
ABS
Høyde:
25 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
463 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.