Hager - Slisset ledningskanal HA780100 Halogenfri 80x100x2000mm Lysg - HA780100

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset ledningskanal HA780100 Halogenfri 80x100x2000mm Lysg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Nyttbart tverrsnitt:

6548 mm²
Se tilgjengelige varianter275 mm²
Se tilgjengelige varianter463 mm²
Se tilgjengelige varianter605 mm²
Se tilgjengelige varianter1018 mm²
Se tilgjengelige varianter1045 mm²
Se tilgjengelige varianter1485 mm²
Se tilgjengelige varianter1568 mm²
Se tilgjengelige varianter1758 mm²
Se tilgjengelige varianter2118 mm²
Se tilgjengelige varianter2498 mm²
Se tilgjengelige varianter2668 mm²
Se tilgjengelige varianter2708 mm²
Se tilgjengelige varianter3658 mm²
Se tilgjengelige varianter3848 mm²
Se tilgjengelige varianter4608 mm²
Se tilgjengelige varianter4988 mm²
Se tilgjengelige varianter5198 mm²
Se tilgjengelige varianter5558 mm²
Se tilgjengelige varianter6738 mm²
Se tilgjengelige varianter7898 mm²
Se tilgjengelige varianter8488 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740199322

Elnummer

1285727

Leverandørens varenummer

HA780100

Typebeskrivelse

1285727

Materiale:

ABS

Høyde:

80 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

6548 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Stagg kan brekkes av både mot inn og utsiden, uten bruk av verktøy. (HA740025, HA760025 og HA780025 kun mot utsiden) - Kanal med høyde 40mm og bredde 40mm kan deles på midten ved bruk av verktøy - Enkel montering av lokk, samt stor holdekraft selv ved full kanal.- Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner fra høyde 40mm og bredde 40mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 1 rad for kanalbredder 25, 40 og 60mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 3 rader for kanalbredder 80, 100 og 120mm - 3 rader egnet for skinnemontasje - Ledningstverrsnitt opp til 6mm2, Selvslukkende i henhold til UL94 V0 - Temperaturbestandig -25°C til 90°C - UL listet fil nr. 48414 - CSA listet fil nr. 22009 - Godkjent for skinnegående kjøretøy, i henhold til DIN 5510, NF F16-101- Halogenfri plast i henhold til DIN VDE 0472 del 813: 1994-1903
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.