nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok med vinkelbrakett, 33,3 mm dia, 6,3 mm Hull - 181189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For antall kabler NYM 3x1.5:
25Overflatebeskyttelse:
BåndgalvanisertSe tilgjengelige varianterAndre
Grunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 25
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Andre
Flammehemmende versjon - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
CADDY CAT HP J-krok
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856849551
Elnummer
1300486
Leverandørens varenummer
181189
Typebeskrivelse
1300486
For antall kabler NYM 3x1.5:
25
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Flammehemmende versjon:
nei
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Ideell for festing i betong, stål eller på treflater. Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler. Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler. Avrundede kanter på J-krokene gir hensiktsmessig bøyeradius for høytytende datakabler. Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater. I samsvar med EN 50174-2. Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569.