Bentley Harris - PT+ 30 ELIS EXPANDO PT PLUS - 13 441 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 19 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 0...0 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EXPANDO PT PLUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613016227
Elnummer
1344103
Leverandørens varenummer
13 441 03
Typebeskrivelse
BUNTESTRØMPE
Nominell diameter:
19 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
0...0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-70...125 °C
Med tellefunksjon:
0 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,8 mm
Spolebredde:
350 mm
Flettet buntestrømpe av monofilament modifisert polyester. Halogenfri og selvslukkende. Strømpen utvider seg (3x) ved at man presser den sammen i lengderetningen. Lett å ta ut forgreninger og frynser ikke i kantene ved kutting. Temperaturområde: -70 til + 125ºC Brennbarhet: selvslukkende Branntest: UL 224, No. 63935 Motstandsdyktig: JP4 otan V-40 aviation fuel (iflg. MIL-I-23053 D, Skydrol 500B hydraulikk olje par. 4.6.1 l.) Otan. 0.156- smøre olje Destillert vann ISO 1817, saltvann Strekkprøve 280 daN (ISO-37) Kutt- riftmotstand: 18.9 daN (BS-G212) Farge sort