MP Bolagen - Potensialutj.skrue M5x20 Syref MP-838R - 1352092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Tikoblingstverrsnitt:
2...16 mm²Se tilgjengelige varianter6...25 mm²
Klemmeområde rundleder:
1...6 mmSe tilgjengelige varianter3...7,5 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
- Egnet for - Rundleder 
- Tikoblingstverrsnitt - 2...16 mm² 
- Klemmeområde rundleder - 1...6 mm 
- Materiale - Rustfritt stål 
- Overflatebeskyttelse - Andre 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
JORDINGSVERKTØY MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333181073
Elnummer
1352092
Leverandørens varenummer
1352092
Typebeskrivelse
JORDKLEMMER
Egnet for:
Rundleder
Tikoblingstverrsnitt:
2...16 mm²
Klemmeområde rundleder:
1...6 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Skruen er utviklet for å forenkle potensialutjevningen og har en skruklemme hvor man tilkobler lederen direkte uten kabelsko. 
Denne mindre skruen (M5x20) er først og fremst tiltenkt brukt sammen med vårt potensialkoblingsbånd for montering rundt metallobjekter i alle former. Skruen har dobbel funksjen som spennskrue til båndet(5x120mm) og for tilkobling av potensialledere - maks 16 mm² i Ø6 mm-hullet.
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M
Denne mindre skruen (M5x20) er først og fremst tiltenkt brukt sammen med vårt potensialkoblingsbånd for montering rundt metallobjekter i alle former. Skruen har dobbel funksjen som spennskrue til båndet(5x120mm) og for tilkobling av potensialledere - maks 16 mm² i Ø6 mm-hullet.
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M