SG Armaturen - RAMME 1-HULL x 1,5 SORT FOR HALVANNEN BOKS - 78081

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - RAMME 1-HULL x 1,5 SORT FOR HALVANNEN BOKS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Blindplate/avdekning

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987808116

Elnummer

1401079

Leverandørens varenummer

78081

Typebeskrivelse

1401079

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Blindplate/avdekning

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9004

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

84 mm

Høyde:

108 mm

Dybde:

10 mm

Ett-hulls 1,5 ramme i sort utførelse for innfelt installasjon. Benyttes til 1,5 S-, og rehab stikk. Sidedeksel må benyttes for bruk sammen med standard 56x56mm produkter.