Schneider Electric - 2-hulls D-Life moccametall - MTN4020-6552

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 2-hulls D-Life moccametall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

2
Se tilgjengelige varianter3

Farge:

Bronse
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterEdelstål

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Bronse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480890826

Elnummer

1403097

Leverandørens varenummer

MTN4020-6552

Typebeskrivelse

MTN4020-6552

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Bronse

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

163 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

12 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Diameter boring (åpning):

60 mm

Metal frame 2g mom D-Life