Elko - ELKO One - Ramme 4-hull sort - EKO50007

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Ramme 4-hull sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

10

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 10

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500076

Elnummer

1410891

Leverandørens varenummer

EKO50007

Typebeskrivelse

Ramme 4-hull One SO

Antall enheter:

10

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

87 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

10,5 mm

ELKO One 4-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 300 mm x (D) 10,5 mm.

Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.