ABB Electrification - SAGA BRY 6 INNF ENDEV. IMPULS M/RAMME - 2TKA00005015

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA BRY 6 INNF ENDEV. IMPULS M/RAMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkeltbryter
Se tilgjengelige varianterSeriebryter

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper:

1
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199011356

Elnummer

1416252

Leverandørens varenummer

2TKA00005015

Typebeskrivelse

1466UJ-916

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Med lyskilde:

Ja

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

35 mm

Enhet dybde:

85 mm

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Innfelt impuls endevender (bryter 6). Kan også brukes som 1-pol impuls bryter. Bryteren har innstikklemmer for rask og sikker tilkobling. Vippen har transparent vindu. Leveres med ramme. Biosirkulært materiale brukt i ramme.