ABB Electrification - SAGA MIKROBRYTER 4-KNAPPER U/R AMME - 2TKA00004960

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA MIKROBRYTER 4-KNAPPER U/R AMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Seriebryter

Monteringsarrangement:

Basiselement

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199010830

Elnummer

1416279

Leverandørens varenummer

2TKA00004960

Typebeskrivelse

2052 UC-916

Modell / utførelse:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Kontaktløs type:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall poler:

1

Nominell spenning:

24 V

Merkestrøm:

0,05 A

Med lyskilde:

Ja

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

26 mm

Enhet dybde:

71 mm

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Innfelt mikrobryter med 4 impuls knapper. Biosirkulært materiale brukt i vipper.