ABB Electrification - BRYTER IMPULS KRONEVENDER 2 BLINDKLEMME - 1465.2

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER IMPULS KRONEVENDER 2 BLINDKLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Gruppebryter
Se tilgjengelige varianterEnkeltbryter

Antall vipper:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter4

Farge:

Andre
Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterAntrasitt
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gruppebryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677328824

Elnummer

1416724

Leverandørens varenummer

1465.2

Typebeskrivelse

1465.20

Modell / utførelse:

Gruppebryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Antall vipper:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

26 mm

Min. dybde på apparatboks:

15 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kronevender impuls innsats uten vippe. Til innsatsen passer vippene 1785-xx og 1785JA-xx. Bryteren har 2 blindklemmer. Blindklemmene kan brukes f.eks. til å skjøte null- og beskyttelseslede. Uten mulighet for signallys.