GIRA - Ramme esprit glass sort 3 hull - GI21305

KopierKopier
GIRA - Ramme esprit glass sort 3 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337213055

Elnummer

1421502

Leverandørens varenummer

GI21305

Typebeskrivelse

3 hulls

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Gira Esprit designrammer er laget av ekte materialer, og finnes i et stort mangfold av materialer og farger.Glass er et materiale som har blitt brukt i utforming av rom i flere århundrer. I løpet av denne tiden har det gjennomgått flere revolusjoner med hensyn til produksjonsmetoden. Glass har i dag en renhet, stabilitet og kvalitet som i prinsippet ikke har noe til felles med materialet slik det var da det først ble tatt i bruk. Glass kan behandles eller farges på mange forskjellige måter. Rammene til Gira Esprit glass har bakgrunn i svart, hvit, mint eller umbra. Dette gir en spesielt elegant effekt både på lyse og mørke underlag.