Elko - ELKO One - Lysenhet hvit LED 230V - EKO50063

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO One - Lysenhet hvit LED 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampefarge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Komplett apparat

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Lampefarge - Hvit

  • Nominell spenning - 230 V

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160500632

Elnummer

1470875

Leverandørens varenummer

EKO50063

Typebeskrivelse

Lysenhet hvit LED 230V

Monteringsarrangement:

Komplett apparat

Lampeholder (Fatning):

Uten

Lampefarge:

Hvit

Nominell spenning:

230 V

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med lyskilde:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med blinkende lys:

nei

Med faste symboler/merker:

nei

Bruk som knapp:

Nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

Ja

ELKO One lysenhet med hvitt LED lys for indikasjon. Kan monteres på en ELKO One 2-polet eller 1-polet bryter. Produktet er laget av termoplast og er gjennomsiktig med hvitt LED. Designet for å være innfelt.

Mål på produktet er (B) 34 mm x (H) 14 mm x (D) 9 mm. Nominell driftsspenning 230VAC og nominell driftsstrøm er 0.3mA. IP grad beskyttelse er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.