Elko - Dimmer DALI Tunable White PLUS PH - EKO05831

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Styrestrøm - 56 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160583109

Elnummer

1478258

Leverandørens varenummer

EKO05831

Typebeskrivelse

1478258

Monteringsmetode:

Innfelt

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

56 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

26 mm

Farge:

Hvit

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DALI dimmer med integrert strømforsyning for styring av DALI lysarmaturer. Dimmeren kan benyttes til å styre lysstyrken samt lysfargen dersom lyskilden er forberedt for dette (DT8). Dimmeren er tunable white kompatibel.
ELKO DALI dimmer kan benyttes til:
Aktiv drift: Dersom DALI dimmeren er tilkoblet nettspenning, forsyner dimmeren opptil 28 DALI deltakere med styrestrøm.
Passiv drift: Dersom DALI dimmeren ikke er tilkoblet nettspenning, drives disse ved hjelp av DALI spenning (teller som DALI deltaker) og tjener som en ekstra regulator.
Slå på opptil fire aktive DALI dimmere parallelt, med mulighet for å forsyne opptil 112 DALI deltakere.
Lagre endeverdier for fargetemperaturen, en grunnleggende og en fast lysstyrke.
Dimmeren kan monteres i veggboks, samt påveggskappe.
Leveres i ELKO Plus design /
Teknisk informasjon
Dimmertype: DALI
Spenning: 230V / 50-60 Hz
Strømforbruk: Maks. 2W
Nominell spenning DALI: 16V DC (vanligvis)
Utgangsstrøm: Maks. 56mA
Antall DALI deltakere: Maks. 28 stk
Antall aktive DALI rotary dimmere: Maks 4 stk
Innstilling av fargetemperatur: 2000-10000K
Tilkobling: Skruklemmer for maks. 4mm2
Omgivelsestemperatur: -5 til +45 C
Påveggskappe: 33mm
IP20
Innbygningsdybde: 26mm
Farge: Polarhvit