Schneider Electric - Exxact USB A+C uttak 45W Antr - WDE003983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482164741
Elnummer
1502649
Leverandørens varenummer
WDE003983
Typebeskrivelse
1502649
Modell / utførelse:
Andre
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
41 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK04
Antibakteriell behandling:
nei
Kortslutnings-, overspennings og temperaturbeskyttelse.
Driftsspenning: 230V AC
Antrasitt farge. For innfelt montering i standard veggboks eller 35mm påveggskappe. Kan kombineres med rammer i Exxact-serien.