ELKO - ELKO One - Dobbelstikk lav med jord uten ramme hurtigklemme renhvit IP21 - EKO50081

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - Dobbelstikk lav med jord uten ramme hurtigklemme renhvit IP21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Enhet dybde:

42 mm
Se tilgjengelige varianter43 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500816

Elnummer

1551028

Leverandørens varenummer

EKO50081

Typebeskrivelse

Dobbelstikk lav u/ram h.One RH

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

31 mm

Antall aktive kontakter (rund):

4

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK08

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

106 mm

Enhet dybde:

42 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELKO One lav dobbel stikkontakt. Stikkontakten installeres med ELKO sin nyeste utvikling av hurtigklemmetilkobling, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Lav stikkontakt uten ramme og bygger kun 9mm ut fra veggen, passer kun i 1,5 veggboks.

Rammer selges separat, og vil passe i en dobbelstikkontaktramme 2-5 hull for innfelt montering. Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og Ie-nominelle driftsstrøm er 16A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.