ELKO - ELKO One - 3veis eurostikkontakt SO - EKO50084

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - 3veis eurostikkontakt SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

Farge:

Svart

Enhet dybde:

28 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter42,5 mm
Se tilgjengelige varianter43 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

  • Antall stikkontakter - 3

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500847

Elnummer

1551035

Leverandørens varenummer

EKO50084

Typebeskrivelse

Eurostikk 3veis One SO

Modell / utførelse:

Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

Antall stikkontakter:

3

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

2,5 A

Min. dybde på apparatboks:

29 mm

Antall aktive kontakter (rund):

20

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

Med WiFi-repeater:

nei

ELKO One innfelt 3-veis eurostikkontakt. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet.

Kan også benyttes enten som innfelt 1-5 hull, påvegg 1-3 hull i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe, eller i en hjørnekappe. Nominell driftsspenningen (Ue) er 250VAC ved 50/60Hz, og den nominelle driftsstrømmen (Ie) er 16A/2.5A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 40mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.