ELKO - ELKO One - DCL vegguttak - EKO50087

ELKO
KopierKopier
ELKO - ELKO One - DCL vegguttak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

DCL
Se tilgjengelige varianterEurostøpsel (CEE 7/16)
Se tilgjengelige varianterUttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Antall enheter:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Farge:

Hvit

Enhet dybde:

28 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter42 mm
Se tilgjengelige varianter42,5 mm
Se tilgjengelige varianter43 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DCL

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160500878

Elnummer

1551036

Leverandørens varenummer

EKO50087

Typebeskrivelse

DCL vegguttak

Modell / utførelse:

DCL

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

6 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

2

Med signallampe:

nei

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:

nei

ELKO One DCL vegguttak med hurtigklemmer. DCL vegguttaket benyttes der man ønsker et lampeuttak på veggen. Passer i alle ELKO One kombinasjonsplater. Leveres uten DCL plugg.

For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt 1-5 hull, påvegg 1-3 hull i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe, eller i en hjørnekappe.

Nominell driftsspenningen (Ue) er 230VAC ved 50/60Hz, og nominelle driftsstrømmen (Ie) er 6A.

Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 39mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21.

ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.