Schneider Electric - Acti 9 VDIS vertikal distribusjonsblokk 66 hull - A9XPK714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 125 A
Tilkoblingstype - Skrueløs
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489667580
Elnummer
1601718
Leverandørens varenummer
A9XPK714
Typebeskrivelse
A9XPK714
Antall poler:
4
Nominell strøm:
125 A
Tilkoblingstype:
Skrueløs
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
66
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang:
10...35 mm²
Leder tverrsnitt, utgang:
1,5...16 mm²
Høyde:
680 mm
Bredde:
40,5 mm
Dybde:
71,5 mm