Schneider Electric - 18637 NG125N/C 40-3 Modulær Effektbr - 18637

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 18637 NG125N/C 40-3 Modulær Effektbr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C
Se tilgjengelige varianterB
Se tilgjengelige varianterD

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.72 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

3303430186373

Elnummer

1604229

Leverandørens varenummer

18637

Typebeskrivelse

1604229

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

40 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4,5

Innbyggingsdybde:

47 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Merkespenningstyrke Uimp:

8 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

25 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

0

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-30...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

NG125 modulære effektbrytere leveres opp
til og med 125A. De er godkjent med bryteevner
ihht. EN 60947-2.
NG125N leveres i følgende varianter:
B- og D-kurve: 80-125 A for 3P og 4P,
C-kurve: 10-80 A for 1P og 2P,
C-kurve: 10-125 A for 3P og 4P.